Beli hammer 3kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Sledge Hammer Copper Long Handle (Martil / Palu Godam)
    Mulai

    Rp6.299.900

  2. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp54.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
  3. TEKIRO Copper Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp869.900

    TEKIRO Copper Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    Palu Tembaga :Palu ini digunakan untuk pekerjaan perbaikan, misalnya mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi. Setelah sering dipakai palu ini akan menjadi keras, untuk memperlunak kembali kepala palu harus dipijarkan.Fungsi : untuk pekerjaan perbaikan, misalnya .mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi.Material : Copper
    atribut:
    • Material: Copper
  4. American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Martil / Palu Godam)
    Mulai

    Rp129.900

    American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Martil / Palu Godam)
    Deskripsi:
    > Full polished and heat treated carbon steel hammer> Mirror polished finishing
  5. KRISBOW Brass Hammer (Martil / Palu Kuningan)
    Mulai

    Rp319.900

    KRISBOW Brass Hammer (Martil / Palu Kuningan)
    Deskripsi:
    Brass Hammer 1.5LB adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari brass dan memiliki ukuran 1.5lb. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermudah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang fiber yang nyaman untuk dipegang serta aman.
  6. Lippro Brass Hammer (Palu Kuningan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

  7. Wipro Copper Hammer with PVC Handle (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp1.199.900

  8. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  9. Jason Brass Sledge Hammer Fiberglass Handle (Martil / Palu Godam)
    Mulai

    Rp549.900

    Jason Brass Sledge Hammer Fiberglass Handle (Martil / Palu Godam)
    Deskripsi:
    Fiber glass handle with rubber wrapped which is comfortable for gripBrass head material
    atribut:
    • Material: Brass Head
    • Handle Material: Fiber Glass with Rubber
  10. BluePoint Brass Hammer (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp1.599.900

    BluePoint Brass Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    Brass Hammer- Non-sparking/non-marring surface for many applications- Brass head absorbs blow and reduces rebound- Flat surface for even distribution of blow- Fiberglass handle for strength- Comfortable, non-slip handle grip
    atribut:
    • Length: 12inch
  11. Mesin HL Kunci Inggris Gagang Anti-slip
    Mulai

    Rp55.900

    Mesin HL Kunci Inggris Gagang Anti-slip
    atribut:
    • Finish Look: Nickle Plated Finish
    • Handle Type: Anti Slip
    • Hardness (HRC): 44 to 45
    • Material: Chrome Vanadium
  12. PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit
    Mulai

    Rp15.900

    PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit
    Deskripsi:
    Pipa Conduit PRALON adalah Pipa Conduit Listrik High Impact , Pipa PRALON mudah di bending / di bengkokan menggunakan ver bending , Pipa Conduit PRALON sudah sertifikasi internasional IEC.
  13. Kennedy Extra Heavy Duty G Clamp With Copper Screw
    Mulai

    Rp359.900

    Kennedy Extra Heavy Duty G Clamp With Copper Screw
    Deskripsi:
    Kennedy Extra Heavy Duty G Clamp With Copper Screw with
Daftar Harga hammer 3kg Terbaru October 2026
MAXPOWER Fiberglass Handle Brass HammerRp439.900
KRISBOW Sledge Hammer Copper Long Handle (Martil / Palu Godam)Rp6.299.900
American Tool Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp129.900
Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOGRp54.900
TEKIRO Copper Hammer (Martil / Palu)Rp869.900
American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Martil / Palu Godam)Rp129.900
Wipro Brass Hammer with PVC HandleRp1.699.900
KRISBOW Brass Hammer (Martil / Palu Kuningan)Rp319.900
Lippro Brass Hammer (Palu Kuningan)Rp469.900
Wipro Copper Hammer with PVC Handle (Martil / Palu)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait